トレードワン
トレードワン セノビー
あとちょっと・・・のときに便利な22cmアップ!
用途
リビング、キッチン、アウトドア、レジャー
最大使用荷重(kg)
150
材質
ポリプロピレン、合成ゴム
寸法(mm)
320×250×220
色
ホワイト
タイプ
22cm
段数
1
収納時寸法(mm)
320×350×45
アズワン品番
65-0413-32
内容量
1個
注意
※高温・多湿、直射日光の当たる場所では使用・保管しないでください。
※製品をしっかりと開いてご使用ください。
※不安定な場所では使用しないでください。
※天板の上で飛び跳ねたり飛び乗ったりしないでください。
※イスとしては使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74070036
10157
0.22
320×350×45
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください