曜日別特売

さらっと快適 足さら珪藻土バスマット

さらっと快適 足さら珪藻土バスマット - トレードワン
(1件のレビュー)

乗った瞬間から水分を吸収!足元はいつでもさらっと快適!

用途浴室材質珪藻土約50%、紙パルプ約23%、消石灰約20%、石膏約7%使用場所脱衣所内容量1個
注意
※無理な力や強い衝撃を加えると製品が破損・変形する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7407035270028ベージュ約1050
2,980
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7407037770044サクラT-
3,980
取扱い終了
7407038670046--
5,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74070352
2018-12-05
用途: 水切りネットの水分受けとして
その他業種

ピペット類を乾燥させる際の吸水布巾代わりに使用。(テーブルの水浸しがなくなりました)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする