ぴたQ吸着べんざシート

ぴたQ吸着べんざシート - LEC(レック)ぴたQ吸着べんざシート - LEC(レック)ぴたQ吸着べんざシート - LEC(レック)ぴたQ吸着べんざシート - LEC(レック)ぴたQ吸着べんざシート - LEC(レック)ぴたQ吸着べんざシート - LEC(レック)ぴたQ吸着べんざシート - LEC(レック)ぴたQ吸着べんざシート - LEC(レック)
(1件のレビュー)

簡単! 便座にのせるだけ、取りつけ簡単な「ぴたQ」便座シートシリーズ。面倒な取り替えの手間がかかりません。しっかりと吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。洗浄暖房型、O型、U型、ポータブル、どの便座にも対応できます。くり返し洗濯してご使用できます。洗浄便座の暖房OFFで節電効果。ふわふわのなめらかな肌ざわり。しっかりとしたボリュームがあるボア生地を使用しています。

用途U型・O型・洗浄暖房型などに。適合U型・O型・洗浄暖房型取付方式吸着内容量1組
注意
※便座後ろにセンサーがついている便器にご使用される場合は、シートでセンサーがふさがないようにご使用ください。センサーが反応しなかったり、誤作動の原因となることがあります。※便座の種類によっては、便座全体を覆うことができない場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60768618BB-483表面:ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面:アクリル樹脂100%100×405×3Hあじさい51
595
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
74070632BB-482表面:ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面:アクリル樹脂100%100×405×3Hブーケ49
591
529
582(税込)
当日出荷
74070648BB-496表面・基布:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂100%95×415×10Hチェック(ピンク)80
1,030
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
74070657BB-497表面・基布:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂100%95×415×10Hデイジー(ブルー)80
1,030
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
73375392BB-497表面・基布:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂101%95×415×10Hデイジー(グレー)80
1,030
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
28744723BB-496表面・基布:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂100%95×415×10Hチェック(ブラウン)80
1,044
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
73962638BB-484表面:ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面:アクリル樹脂100%100×405×3Hボタニカル50
591
549
604(税込)
9日以内出荷
返品不可
73962647BB-485表面:ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面:アクリル樹脂100%100×405×3H木の実48
591
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60768618
2023-04-13
用途: 便座に貼るだけ
その他業種

便座にピタッとあって正にピタQ ! 重宝しています。大満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする