LEC(レック)
アンパンマン カーペットクリーナー
(1件のレビュー)
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
材質
本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホルダー・ケース:ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74070754
S-512
80
¥
840
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
74070745
S-511
160
¥
1,155
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください