LEC(レック)
アンパンマン カーペットクリーナーSスペア
(1件のレビュー)
テープ幅(mm)
80
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用
材質
テープ=粘着加工紙
寸法(mm)
約50×50×80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74070763
S-514
¥
315
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください