曜日別特売

激落ちどこでもウェットシート

激落ちどこでもウェットシート - LEC(レック)激落ちどこでもウェットシート - LEC(レック)激落ちどこでもウェットシート - LEC(レック)激落ちどこでもウェットシート - LEC(レック)激落ちどこでもウェットシート - LEC(レック)激落ちどこでもウェットシート - LEC(レック)
(2件のレビュー)

水拭き感覚で使える超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートです。ザラつき・ベタつき汚れをシートのすき間にかき取って逃がしません。洗剤を使用しないので、2度拭きいらずでベタつかず、サラッとした仕上りです。竹由来の天然除菌剤配合で衛生的。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。

用途フローリング用仕様激落ちシート成分水・エタノール・除菌剤・モウソウチク抽出物材質レーヨン・ポリエステル・ナイロンタイプどこでもシートサイズ(mm)300×200アズワン品番64-1226-43内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74070955SS-084
244
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 清掃
製造業

換気扇枠や埋込式エアコンの拭き取り掃除に使用しました。
大判サイズなので、両面使用出来て便利です。
汚れ落ちの方は可もなく不可もなしと言った感じでした。
コスト的に高くないので、使いやすいと思います。

対象商品 : 74070955
2020-10-03
用途: 作業場のメンテナンス
株式会社東阪航空サービスサービス業

タイル周りに使用なのですがかなりの力を入れないとくっついたものが落ちません
もっと簡単落ちるものがあると良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする