曜日別特売

サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り)

サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) - LEC(レック)サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) - LEC(レック)サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) - LEC(レック)サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) - LEC(レック)サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) - LEC(レック)サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) - LEC(レック)サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) - LEC(レック)サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) - LEC(レック)

人気のサンリオキャラクターがかわいいウェットティッシュケースに!付属のウェットティッシュ(80枚)は、99.9%が純水でできた、限りなく水に近い安心な成分です。パラベン・アルコール・香料・PG不使用でお子様やペットにも安心です。詰め替え用「サンリオ 水99.9%ウエットティシュ80枚×3」(品番:E90693)がございます。

用途お食事のおしぼりやお口拭きに、化粧前や後のお手拭に、テーブル拭きやお掃除に。
注意
※お肌に異常があるときやお肌に合わない場合には、使用しないでください。※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。※火気の近くでの使用・保管はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
成分
材質
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20740809E906381個(80枚)--(ケース)本体・口・ヒレ・バネ受け:ポリプロピレン、フタ・目・スイッチ:ABS、底板:ポリエチレン、バネ:ステンレス鋼線(ウエット)ポリエステル、レーヨン約180×140ハンギョドン
オープン
879
967(税込)
当日出荷
74070998SS-2301セット(80枚)本体水・ベンザルコニウムクロリド・BG・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム(ケース)本体・リボン:ポリプロピレン、開閉スイッチ・フタ・バネ押さえ:ABS樹脂、下フタ:ポリエチレン、バネ:ステンレス 、(ウエットティシュ)レーヨン・ポリエステル180×150ハローキティ
860
取扱い終了
代替品有
73375812SS-2311セット(80枚)本体【成分】水、ヒアルロン酸Na、BG、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド(ケース)本体・リボン:ポリプロピレン、開閉スイッチ・フタ・顔プレート・バネ押さえ:ABS樹脂、下フタ:ポリエチレン、バネ:ステンレス 、(ウエットティシュ)レーヨン・ポリエステル180×150マイメロディー
860
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74070998SS-23079952375E90761SS-230 サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) LEC(レック) 79952375サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り)LEC(レック)1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73375812SS-23179952357E90759SS-231 サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) LEC(レック) 79952357サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り)LEC(レック)1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする