レック お風呂の湯アカとります

レック お風呂の湯アカとります - LEC(レック)レック お風呂の湯アカとります - LEC(レック)レック お風呂の湯アカとります - LEC(レック)レック お風呂の湯アカとります - LEC(レック)レック お風呂の湯アカとります - LEC(レック)
(2件のレビュー)

洗剤いらずでガンコな湯アカがスッキリとれる。キズをつけにくいソフトなクリーニングビーズがついているので、対象面を痛めにくく、汚れを落とする。洗剤なしでも汚れスッキリ。手にも環境にも優しいクリーナー。お風呂の湯アカ取り専用。浴槽だけでなく、風呂いすや湯おけなどのお掃除にも利用できる。

用途お風呂の湯アカ取り専用材質本体:ナイロン・ポリエステル混紡不織布(研掃材入り)、ヒモ:ナイロン仕様湯アカ寸法(mm)約70×20×150H質量(g)9タイプクリーナー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74071034S-725
213
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 風呂全般の掃除

シャワーで水をかけながら磨けば、簡単にツルツルになります

対象商品 : 74071034
2020-03-23
用途: 風呂掃除用
大木商店

風呂掃除には あってると思う。
monotaroで売っているのを見つけて買いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする