LEC(レック)
激落ち黒カビくん カビとります
極細タイプの研磨を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけでカビを落とします。ハンディタイプで、隙間のカビ・黒カビもすっきり!タイルの目地にもピッタリ沿って洗えます。スペア付きで、取り替えも楽々!
用途
隙間のカビ・黒カビに。
材質
ナイロン・ポリエステル混紡不織布(研磨材入)、ヒモ:ナイロン
仕様
スペア
寸法(mm)
約70×20×150H
質量(g)
10
タイプ
クリーナー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74071043
S-726
¥
213
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
お風呂のカビに3提案 「GN黒カビくんカビとります」篇 40秒 レック
参考になった