曜日別特売

BAふとん圧縮袋

BAふとん圧縮袋 - LEC(レック)BAふとん圧縮袋 - LEC(レック)BAふとん圧縮袋 - LEC(レック)BAふとん圧縮袋 - LEC(レック)BAふとん圧縮袋 - LEC(レック)BAふとん圧縮袋 - LEC(レック)BAふとん圧縮袋 - LEC(レック)BAふとん圧縮袋 - LEC(レック)
(2件のレビュー)

約1/3に布団を圧縮してスッキリ収納できます。吸引バルブはキャニスタータイプの掃除機であれば海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。

用途ふとん収納に。材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン
注意
※スティックタイプやハンディタイプの掃除機では、吸引力が弱いため圧縮できません。※ダウン70%以上の羽毛製品に使用できます。羽根製品やフェザーの多い羽毛製品には使用しないでください。(羽根が折れて厚さが戻らなくなったり、圧縮袋をキズつけて空気もれの原因となります。)また、起毛処理された物(毛足の長い物)・皮革製品にも使用しないでください。※収納物の材質表示をご確認の上ご使用ください。圧縮に適しているか不明な場合は、ふとん・毛布をお買い上げの店舗・メーカーまでお問い合わせください。※収納物の素材・種類・使用状況・量により圧縮率・回復率は異なります。※空気のもれの原因となりますので圧縮袋のファスナー部分を折り曲げないでください。※袋の穴あきや破損の原因となりますので圧縮袋を引きずったり、押させつけたりしないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
収納の目安
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28746787O-9161パック(4枚)Mシングルふとん800×1200×15H530
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
74071077O-8511パック(2枚)Mシングルふとん800×1200×15H300
880
719
791(税込)
当日出荷
28746796O-9171パック(4枚)L大きめふとん900×1200×15H590
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
74071086O-8521パック(2枚)L大きめふとん900×1200×15H297
980
799
879(税込)
当日出荷
73375672O-8531パック(2枚)LLダブルサイズふとん1350×1000×15H365
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28746796
2022-08-04
用途: 布団や毛布を圧縮して保管。
タケダアグリ農・林・水産業

ついているガイドがすぐに外れる。もとに戻すのも面倒。

対象商品 : 73375672
2020-05-18
用途: 冬物かたずけ
教育・研究機関

吸入口直径が掃除機メーカーで、若干の違いがあるので段付きがあるととても良いのですが?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする