曜日別特売

激コロ スゴ技カット70周スペア

激コロ スゴ技カット70周スペア - LEC(レック)激コロ スゴ技カット70周スペア - LEC(レック)激コロ スゴ技カット70周スペア - LEC(レック)激コロ スゴ技カット70周スペア - LEC(レック)激コロ スゴ技カット70周スペア - LEC(レック)激コロ スゴ技カット70周スペア - LEC(レック)激コロ スゴ技カット70周スペア - LEC(レック)激コロ スゴ技カット70周スペア - LEC(レック)
(7件のレビュー)

イライラ解消。スパっと切れるスゴ技ななめカットです。「うまく切れない」「めくり口が見つからない」そんな不満を解消したカーペットクリーナーです。めくり口がわかりやすい【めくり側お知らせ矢印】と【切れ端まるわかりライン】が印刷されています。転がす方向がわかりやすい【回転方向矢印マーク】付きです。カットが簡単です。ひっぱるだけでスパっと切れる【斜めミシン目】です。
各社共通サイズです。

用途カーペット用商品タイプ70周スペア適合用途カーペット材質テープ:粘着加工紙寸法(mm)160×50×50H繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃具です。用途以外には使用しないでください。※付属テープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。※絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74071095S-7701パック(3巻)373
387
329
362(税込)
当日出荷
73963365S-8211パック(6巻)762
773
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73963365
2025-03-01
用途: 掃除
セブンイレブン宇都宮田下町店卸売・小売業

ナナメカットのような印刷がしてあるのに、ナナメカット出来ませんでした。
もっとちゃんと読まなきゃダメだなと反省しました。
次はいつものナナメカットの商品を購入します

2025-01-09
用途: 工場内作業
製造業

剥がしやすいのでストレスが無い。
粘着面も問題なし。

対象商品 : 73963365
2023-08-20
用途: ホコリ取り(猫の毛)
建設業・工事業

取り付けるほうの大きさがあはなく 使用してるとぬけます テープ止めしてます

対象商品 : 74071095
2023-04-15
用途: 室内の清掃、洋服のゴミ取り
有限会社グレース・キャメリア

とっても使いやすいです!
紙がめくりやすいですし、回転方向やめくり側といった表示も書かれていて、全くストレスなく使えます。91才の母はこれ以外使えません(笑)

対象商品 : 74071095
2023-02-19
用途: 掃除
サービス業

粘着力もあり、また剥がしやすいのが1番の魅力です。

対象商品 : 74071095
2022-10-12
用途: 洗面所やペットケージ回り掃除。

カットしやすく粘着力問題なくと価格も大変満足致しました。

対象商品 : 73963365
2020-03-06
用途: 主に作業服の埃とり
エイワファインプロセシング株式会社

エアールームの入る前にコロコロしています。
使いやすいのでいつもコレです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする