LEC(レック)
レック ペタンフック
花のプリントがアクセントのシンプルなフックです。強い粘着力で固定! 小さいながら大いに役立つ。
用途
リビング収納に。
耐荷重(kg)
1.5
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
25×20×50
質量(g)
22
タイプ
ペタンフック
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74071165
H-001
¥
247
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください