曜日別特売

レック デラックス木目フック

レック デラックス木目フック - LEC(レック)レック デラックス木目フック - LEC(レック)レック デラックス木目フック - LEC(レック)レック デラックス木目フック - LEC(レック)

強い粘着力でしっかり固定します。ナチュラルな雰囲気の木目フックです。

用途リビング収納に。材質本体:スチロール樹脂取付け方法粘着テープタイプ木目フック寸法(mm)35×25×50質量(g)30耐荷重(kg)1.5内容量1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74071174H-0071.535×25×50
301
269
296(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする