曜日別特売

レック ミニ吸盤フック

レック ミニ吸盤フック - LEC(レック)レック ミニ吸盤フック - LEC(レック)レック ミニ吸盤フック - LEC(レック)レック ミニ吸盤フック - LEC(レック)

タイルや冷蔵庫にピタッとくっつく吸盤フック。調理器具などをさげるのに便利。

用途調理器具の収納に。材質支持部:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:鋼線(ニッケルメッキ)寸法(mm)40×40×60質量(g)28タイプフック(小)取付け方法吸盤耐荷重(g)500内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74071244H-099
247
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする