LEC(レック)
レック ネジ止めカモイ掛け(ワイド)
カモイや窓枠をはさんだ後、ネジを締め付けるだけで取り付けできます
用途
カモイや窓枠に。
耐荷重(kg)
2
仕様
ワイド
材質
本体:ABS樹脂、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
25×50×70
質量(g)
32
タイプ
ネジ止めカモイ掛け
取付け方法
ねじ止め
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74071314
H-387
¥
376
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください