曜日別特売

レック 吸着シートフック(ワイド)

レック 吸着シートフック(ワイド) - LEC(レック)レック 吸着シートフック(ワイド) - LEC(レック)レック 吸着シートフック(ワイド) - LEC(レック)レック 吸着シートフック(ワイド) - LEC(レック)レック 吸着シートフック(ワイド) - LEC(レック)レック 吸着シートフック(ワイド) - LEC(レック)
(1件のレビュー)

くり返し使え、はがし跡が残らない、吸着シート取り付けタイプ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使える。

用途リビング収納に。耐荷重(kg)1.5材質支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線、吸着シート:ポリウレタン樹脂寸法(mm)45×35×80タイプシートフック取付け方法吸着シート内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74071366H-419
430
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74071366
2020-07-17
用途: 調理器具の整理
その他業種

他の物は貼り付けて数分で剥がれ落ちる物が有って困っていたのだが、これはしっかり台所の壁や戸棚の扉にしっかりと張り付いてくれるので、有り難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする