レック ハングフック(はがせる粘着)

レック ハングフック(はがせる粘着) - LEC(レック)レック ハングフック(はがせる粘着) - LEC(レック)レック ハングフック(はがせる粘着) - LEC(レック)レック ハングフック(はがせる粘着) - LEC(レック)レック ハングフック(はがせる粘着) - LEC(レック)

しっかり貼れてはがし跡が残らない粘着テープ「テサ パワーストリップ」を使用している。不要になった場合は、テープを引っ張るだけで簡単に、きれいにはがせる。フック部は上下にスイングするので、水平面に吊り下げ使用も対応できる。

用途リビング収納に。材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼線寸法(mm)20×20×40タイプハングフック取付け方法はがせる粘着耐荷重(g)500内容量1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74071384H-523
387
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする