トウワ お風呂のカビ取り

トウワ お風呂のカビ取り - 東和産業
使用場所浴室材質不織布:ナイロン、芯材:ポリエチレン、スポンジ:ポリウレタン、ブラシ:ナイロン・ポリエステル、ヒモ:アクリル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
740715853139845×25×164
オープン
209
230(税込)
6日以内出荷
740715763139775×25×170
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする