東和産業
DB ソフトバススポンジ
材質
不織布:ナイロン・ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン
色
ピンク
寸法(mm)
80×45×155
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74071594
31403
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください