東和産業
トウワ 押すだけ!衣類圧縮パック
適合サイズ
衣類
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、スライダー:ポリプロピレン
フィルム厚さ(μm)
55
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74071768
80559
M
350×450(1枚あたり)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
74071777
80560
L
450×550(1枚あたり)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください