東和産業
トウワ EL2 S型フック
材質
本体:ステンレス鋼、キャップ:ポリエチレン
寸法(mm)
55×120(1個あたり)
直径(Φmm)
5
大きさ
小
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74072023
10607
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください