曜日別特売

トウワ SF 天然軽石ブラシ

トウワ SF 天然軽石ブラシ - 東和産業
(3件のレビュー)
材質本体:天然軽石、ブラシ台:スチロール樹脂、ブラシ毛:ポリプロピレン寸法(mm)50×34×75種類ブラシ使用場所浴室内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7407227633095
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74072276
2023-12-10
用途: 手を洗う時
やまたに自転車店卸売・小売業

作業後に手が真っ黒に成りますが、私は食器洗いの洗剤と、このブラシで洗うと油汚れが綺麗に落ちます、一度試して下さい。

対象商品 : 74072276
2021-09-16
用途: 風呂に入ったときに1日の作業の汚れを落とすためです。
建設業・工事業

軽石にブラシが付いている、使って最高と思っています。風呂に入ったとき丁寧に一日の汚れを落とすのに最適です。落ちます、汚れが!

対象商品 : 74072276
2021-06-07
用途: 製造作業後の手洗い
株式会社五十嵐電機製作所製造業

爪の中に入った汚れはブラシで、手のひらや指先の汚れなどは軽石で、傷も付かず簡単に綺麗に落とせます。とても便利な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする