銅タングステン 丸棒

銅タングステン 丸棒 ノーブランド
(4件のレビュー)

形状丸棒 長さ公差(mm)0~+2.0mm 切断方法ワイヤーカット 切断公差0~+2.0mm 内容量1本
お気に入りに追加
39件中 1~39件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74072994 - 2 50
オープン
1,698
1,868 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073028 - 3 50
オープン
2,198
2,418 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073037 - 4 50
オープン
2,898
3,188 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073064 - 5 50
オープン
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073073 - 6 50
オープン
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073082 - 7 50
オープン
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073098 - 8 50
オープン
3,398
3,738 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073116 - 9 50
オープン
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073134 - 10 50
オープン
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073152 - 11 50
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073177 - 12 50
オープン
5,598
6,158 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073195 - 13 50
オープン
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073213 - 14 50
オープン
6,698
7,368 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073238 - 15 50
オープン
7,798
8,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073256 - 16 50
オープン
8,898
9,788 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073274 - 18 50
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073292 - 20 50
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073308 - 25 50
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073317 - 30 50
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073326 - 35 50
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073344 - 40 50
オープン
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073362 - 45 50
オープン
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073378 - 2 100
オープン
2,198
2,418 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073405 - 3 100
オープン
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073423 - 4 100
オープン
3,698
4,068 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073448 - 5 100
オープン
4,198
4,618 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073466 - 6 100
オープン
4,698
5,168 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073475 - 7 100
オープン
4,698
5,168 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073502 - 8 100
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073527 - 9 100
オープン
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073545 - 10 100
オープン
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073563 - 11 100
オープン
7,798
8,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073588 - 12 100
オープン
9,498
10,448 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073615 - 13 100
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073633 - 14 100
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073658 - 15 100
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073676 - 16 100
オープン
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073694 - 18 100
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073712 - 20 100
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74073423
2022-03-17
用途:
フライス盤の送りハンドルバランス用
教育・研究機関

銅タングステンは比重が14以上あるのでアルミハンドルのバランスを取るために適しており、少量の長さで釣り合わせる事が出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
74073177
2020-11-20
用途:
ロッドのバランサー

先おもりのする釣り竿のバランサーに使用します。
シマノのエクスプライド1911XH-2 のバットセクション継ぎ目を外したところから挿入し、
ロッドエンドまできれいに入ります。接着剤を端面に塗り固定することで、外観は全く変わりません。
φ12のもので、重量約80g サイズも重さもぴったりです。

1人が参考にしています
対象商品:
74072994
2020-04-24
用途:
鞭の製作
サービス業

結果的には使わなかったが、DIYに使用するには充分な硬さです。今後はステンレスにします。

対象商品:
74073098
2019-07-08
用途:
ロータリー電極
法政大学 様 (教育・研究機関)

先月8本購入して,いざ取り付けようとしたら径が見た目もバラバラ。最も太いものと細いものとの違いは1mmもあった。しかもこれが,返品不可能の商品。
袋には,手書きでΦ8x50と書かれている。こんなデタラメな不揃い商品を送りつける神経が理解できない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2943:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「銅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする