ノーブランド
銅タングステン 板
材質
タングステン
形状
板
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74073737
-
50
50
5
0~+2.0mm
ワイヤーカット
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073746
-
50
50
10
0~+2.0mm
ワイヤーカット
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073755
-
50
50
15
0~+2.0mm
ワイヤーカット
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073782
-
50
50
20
0~+2.0mm
ワイヤーカット
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073807
-
50
50
25
0~+2.0mm
ワイヤーカット
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073825
-
50
50
30
0~+2.0mm
ワイヤーカット
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073852
-
100
100
5
0~+2.0mm
ワイヤーカット
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073877
-
100
100
10
0~+2.0mm
ワイヤーカット
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073895
-
100
100
15
0~+2.0mm
ワイヤーカット
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073913
-
100
100
20
0~+2.0mm
ワイヤーカット
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073938
-
100
100
25
0~+2.0mm
ワイヤーカット
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74073956
-
100
100
30
0~+2.0mm
ワイヤーカット
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200