曜日別特売

純タングステン 板

純タングステン 板 - ノーブランド
形状切断公差0~+2.0mm内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74074367-1001000.1ワイヤーカット
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74074385-1001000.2ワイヤーカット
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74074403-1001000.3ワイヤーカット
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74074428-1001000.5ワイヤーカット
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74074437-1001001ワイヤーカット
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74074455-1001002ワイヤーカット
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74074473-1001003ワイヤーカット
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74074498-1001004ワイヤーカット
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74074516-1001005ワイヤーカット
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3389:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする