曜日別特売

交直両用ポータブルTIG溶接機

交直両用ポータブルTIG溶接機 - 新ダイワ

アルミニウム・マグネシウム・真鍮を含む、あらゆる金属の高品質溶接が可能です。

定格使用率 [10分周期] (%)TIG25質量(kg)15(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×212×333定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG 直流:4~200、交流:10~200定格入力(kVA)TIG 7.3(5.4)内容量1台
注意
※外形寸法は突起物を除きます。
※本体質量には電源コードは含まれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74072696STW202A
829,400
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする