新ダイワ
直流ポータブルTIG溶接機
フルデジタル制御でステンレスなどの高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%)
TIG:20、手棒溶接:20
質量(kg)
9(電源コード除く)
周波数(Hz)
50/60
制御方式
IGBTによるインバータ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×95×295
出力電圧(V)
電撃防止有時:DC23 ※手溶接時
定格入力電圧(V)
単相200/220
溶接電流(A)
TIG直流:5~200、手棒溶接直流:5~150
定格入力(kVA)
TIG:7.3(4.8)、手棒溶接:7.3(4.8)
内容量
1台
注意
※外形寸法は突起物を除きます。
※本体質量には電源コードは含まれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74072705
STW202D
¥
675,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません