曜日別特売

近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D

近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D - omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D - omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D - omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D - omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D - omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D - omron(オムロン)

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。
世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。
高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。
E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。
耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。

サイズM8タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離3mm ±10%設定距離(mm)0~2.4ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM8電源の種類直流2線式内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
ボディ形式
コード
シールド
出力
極性
検出距離(mm)
コード長さ(m)
接続方式
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74074288E2EQ-X3D18 2M-標準標準PVCコードシールドタイプ2線式有極性32コード引出しタイプ
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
74074297E2EQ-X3D18 5M-標準標準PVCコードシールドタイプ2線式有極性35コード引出しタイプ
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
74074315E2EQ-X3D18-M1TGJ 0.3M-標準標準PVCコードシールドタイプ2線式有極性30.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
74074333E2EQ-X3D18-T 2M-標準標準PVCコードシールドタイプ2線式無極性32コード引出しタイプ
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
74074358E2EQ-X3D18-M1TGJ-T 0.3M-標準標準PVCコードシールドタイプ2線式無極性30.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
18,980
20,878(税込)
当日出荷
74075952E2EQ-X3D28 2M都度納期確認標準標準PVCコードシールドタイプ2線式有極性32コード引出しタイプ
14,980
16,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
74075968E2EQ-X3D28 5M都度納期確認標準標準PVCコードシールドタイプ2線式有極性35コード引出しタイプ
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
74075977E2EQ-X3D28-M1TGJ 0.3M都度納期確認標準標準PVCコードシールドタイプ2線式有極性30.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
74075986E2EQ-X3D28-T 2M都度納期確認標準標準PVCコードシールドタイプ2線式無極性32コード引出しタイプ
15,980
17,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
74075995E2EQ-X3D18-T 5M都度納期確認標準標準PVCコードシールドタイプ2線式無極性35コード引出しタイプ
15,980
17,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
74076004E2EQ-X3D28-T 5M都度納期確認標準標準PVCコードシールドタイプ2線式無極性35コード引出しタイプ
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
74076013E2EQ-X3D28-M1TGJ-T 0.3M都度納期確認標準標準PVCコードシールドタイプ2線式無極性30.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
16,980
18,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする