曜日別特売

フリープラグメネジ

フリープラグメネジ - SK11フリープラグメネジ - SK11
(2件のレビュー)

ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。
作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。

用途エアースプレーガンのホース接続部に使用。材質鋼鉄(クロムメッキ)・POM使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5仕様G1/4(PF1/4)おねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60内容量1個
注意
※空気以外の流体には使用しないでください。
※使用温度範囲を超えて使用しないでください。
※最高使用圧力を超えて使用しないでください。
※金属粉・砂塵などが混入する恐れのあるところでの使用は避けてください。
※加圧中の着脱の際にはプラグ側とソケット側をそれぞれ確実に手に持って着脱してください。
※流体は必ずソケット側からプラグ側に流してください。
※溶剤に浸透して洗浄しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74076704FP6-2FF
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74076704
2024-05-12
用途: 塗装
有限会社 渚塗装建設業・工事業

カップガンの取り回しが 各段に楽になりました
ユーチューバーの言われた通りです

対象商品 : 74076704
2023-01-04
用途: 塗装用スプレーガンに
株式会社川田商会 協栄自工

高いけど通気穴が大きいのと、有名処なので安心感があります。
商品はダイセンのFP6-2FFです。
FP5-2FFは内径が5ミリ、こちらは内径6ミリです。
パッケージにSK11のマークもあるのでコラボ商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする