曜日別特売

スイングスイベルプラグ

スイングスイベルプラグ - SK11スイングスイベルプラグ - SK11
(3件のレビュー)

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。

用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用内容量1個
注意
※流体継手以外の用途に使用しないで下さい。
※適用流体(空気)以外の使用はしないで下さい。
※ご使用前に数回転させてからご使用下さい。グリスが廻り回転が軽くなります。
※最高使用圧力を超えての使用はしないで下さい。
※衝撃・曲げ・引っ張り等を加えないで下さい。破損の原因となります。
※金属粉・粉塵等が混入する場所での使用はしないで下さい。破損・作動不良の原因となります。
※スイベルジョイントを分解しないでください。
※スイベルジョイントの頭部回転を常時・継続・連続してのご使用は内部Oリング劣化を早めますのでお止め下さい。
※管用テーパーネジのオネジにはシール材をご使用し取り付けて下さい。
※ネジの取り付けは、最大締め付けトルク値を超えて取り付けないで下さい。ネジ破損・ケガの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74076713SOH-RR621H-C1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74076713
2023-03-21
用途: エアーインパクト。エアーラチェット
自動車・二輪車・自転車関連業

前回アルミ製のものを使用していたがメクラキャップが圧力で飛んでしまった
今回購入のものは耐久性がありそうです、使用感はとても使いやすいです

2020-06-25
用途: エアーホース、インパクトレンチに接続して使用
飲食業

今まで曲がり角度浅いものを使ってましたが、これはもっといい!! 太いエアーホースで90度折れ曲がった状態でも作業が楽です。

対象商品 : 74076713
2020-02-26
用途: 農業機械のメンテ
農・林・水産業

ロータリーの刃を交換する際に今まではホースが捻じれて作業がしにくかったのが
ウソの様に楽になりました。動きもスムーズで、もっと早く購入すれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする