スイングスイベルソケット

スイングスイベルソケット - SK11スイングスイベルソケット - SK11

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。

用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60仕様内径5×外径8mmコイルホース用内容量1個
注意
※流体継手以外の用途に使用しないで下さい。
※適用流体(空気)以外の使用はしないで下さい。
※ご使用前に数回転させてからご使用下さい。グリスが廻り回転が軽くなります。
※最高使用圧力を超えての使用はしないで下さい。
※衝撃・曲げ・引っ張り等を加えないで下さい。破損の原因となります。
※金属粉・粉塵等が混入する場所での使用はしないで下さい。破損・作動不良の原因となります。
※スイベルジョイントを分解しないでください。
※スイベルジョイントの頭部回転を常時・継続・連続してのご使用は内部Oリング劣化を早めますのでお止め下さい。
※チューブのサイズは適合したサイズをご使用下さい。適合サイズ外を使用すると流体漏れ・チューブ/ホース破損・ケガの原因となります。
※チューブはジョイントの根元までしっかり差し込み、付属のナットでしっかり固定して下さい。チューブが根元まで達していない又、ナットの固定が緩いと破損・ケガの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74076747SOC-WT85F1.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする