ポッターズ・バロティーニ
ガラスビーズ
(1件のレビュー)
路面標示が光って見える路面標示塗料用ガラスビーズ
用途
工場、倉庫、駐車場などの路面標示塗料の夜間視認性アップに。
主な用途
駐車場、倉庫、工場、ガラス
材質
ソーダ石灰ガラス
比重
2.5
使用の目安
1mあたり31g
関連規格
JISR33011号
屈折率
1.5nd
危険物の類別
非危険物
粒径(mm)
0.850~0.106
内容量
1缶(25kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※床や道路へこぼれると滑りやすいので、速やかに除去してください。
※微細な粉塵を多量に吸入すると健康を損なう恐れがあります。
※取り扱う場合には局所排気のある場所で、防塵マスクを着用してください。
※皮膚へ触れるとかぶれることがあります。
※取り扱う場合は、保護手袋を使用してください。
※吸湿性があるため、湿気で固結することがあります。
※開封後は速やかに使用してください。
※缶包製品は、缶の内側のバリに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74078524
SGB153T
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310