ステンレス保管庫(VDRS型・引出付・上アクリル戸・下ステンレス戸・二段

ステンレス保管庫(VDRS型・引出付・上アクリル戸・下ステンレス戸・二段 - シンコー

扉:シリンダー錠付耐震固定金具6個付収納に便利な引出付。
輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。

用途工場、研究所などの保管用高さ(mm)1750内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままの場合、または保管すると錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全8種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74085147VDRS-9045450900
213,800
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74085156VDRS-120454501200
256,500
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74085165VDRS-150454501500
289,900
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74085174VDRS-180454501800
326,800
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74085183VDRS-9060600900
245,500
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74085192VDRS-120606001200
300,400
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74085208VDRS-150606001500
346,700
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74085217VDRS-180606001800
389,400
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする