TAKAGI(高儀)
シンクラック ワイド
用途
シンク周りのソープやボトルの整理に
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 吸盤:PVC
付属品
吸盤2個
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260 × 60 × 110
耐熱温度(℃)
吸盤(PVC):100
アズワン品番
64-4071-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74088507
‐
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください