カリタ
カフェトール
たっぷり楽しむ1杯専用の、トールサイズのドリッパーです。
サイズ
1人用
適合
外径100mm以内、内径60mm以上のコーヒーカップ、101濾紙
材質
ポリプロピレン
質量(g)
70
本体寸法(mm)
120×69×57
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74089058
‐
ピンク
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
74089067
‐
グリーン
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
74089076
‐
イエロー
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
74089085
‐
ブラウン
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
74089094
‐
グレー
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
74089103
‐
ブルー
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください