カリタ
ガラスドリッパー185
透明感が美しい、耐熱ガラス製ドリッパーです。
ウェーブフィルター185専用
サイズ
2~4人用
材質
本体:耐熱ガラス、ホルダー:ポリプロピレン
質量(g)
約120
本体寸法(mm)
130×110×82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74089128
‐
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください