カリタ
ガラスドリッパー155
透明感が美しい、耐熱ガラス製ドリッパーです。
ウェーブフィルター155専用
サイズ
1~2人用
材質
本体:耐熱ガラス、ホルダー:ポリプロピレン
質量(g)
約80
本体寸法(mm)
115×110×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74089137
‐
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください