カリタ
電動コーヒーミル セラミックミル
(1件のレビュー)
臼歯にファインセラミックを使用。
お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)
(最大) 90
容量(g)
(粉受け最大)90
質量(g)
約1300
電源(V)
100 105W(50/60Hz)
能力
80g/60秒
本体寸法(mm)
150×85×215
定格電流(A)
1
連続使用時間(分)
3
品名・タイプ
コーヒーミル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74089496
C-90(アイボリー)
アイボリー
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
74089505
C-90(ブラック)
ブラック
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください