カリタ
電動コーヒーミル
50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)
50
質量(g)
約750
電源(V)
100 115W(50/60Hz)
能力
中挽50g/15秒
本体寸法(mm)
99×82×178
定格電流(A)
1.1
連続使用時間
60秒
品名・タイプ
コーヒーミル
カッター部
プロペラ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74089523
CM-50(ブラック)
ブラック
¥
6,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
74089532
CM-50(ホワイト)
ホワイト
¥
6,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください