カリタ
電動コーヒーメーカー ET-102
おいしさ設計を装備しながら、低価格。
ギフトにも最適。
容量(mL)
700
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ガラス
仕様
102濾紙 、102-D使用
質量(kg)
1.1
サイズ
5カップ用
電源(V)
100 505W 50/60Hz
能力
5カップ 約9分
本体寸法(mm)
134×217×244
定格電流(A)
5
使用量
(最大):0.7L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74089618
ET-102
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください