カリタ
電動コーヒーメーカー EX-102N
浄水機能付
蒸らしてからドリップ。
容量(mL)
700
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ガラス
仕様
102濾紙 、サイフォンドリッパー使用
質量(kg)
1.2
色
ブラック
サイズ
5カップ用
電源(V)
100 505W 50/60Hz
能力
5カップ 約9分
本体寸法(mm)
233×130×252
定格電流(A)
5
使用量
(最大):0.7L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74089627
EX-102(ブラック)
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください