カリタ
電動コーヒーメーカー MD-102N
浄水機能付
「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。
容量(mL)
700
方式
ミル付きドリップ式
材質(サーバー)
ガラス
仕様
102濾紙 、102-D使用
質量(kg)
1.7
サイズ
5カップ用
電源(V)
ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz
能力
5カップ 約9分
本体寸法(mm)
280×130×250
定格電流(A)
ドリップ 5 ミル 1.2
使用量
(最大):0.7L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74089636
MD-102N
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください