カラスネット ゴミックス

カラスネット ゴミックス - イノベックス(旧:ダイオ化成)カラスネット ゴミックス - イノベックス(旧:ダイオ化成)カラスネット ゴミックス - イノベックス(旧:ダイオ化成)カラスネット ゴミックス - イノベックス(旧:ダイオ化成)カラスネット ゴミックス - イノベックス(旧:ダイオ化成)カラスネット ゴミックス - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(11件のレビュー)

ゴミ収納容量の目安:45L 10袋
収集日や自治会名を表示できるポケット付き。
めくれ防止のおもり付き。

セット内容
クリアファイル
メモ(ゴミ収集日記入用)
用途折り畳み式 のゴミ置き場用カラス対策ネット。折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×50×950使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)900×540×700RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※本製品は、カラス等によるごみ散乱の被害を軽減する物です。
※火気のそばで使用しないでください。
※ネットはカラスの嘴で穴があく事があります。
※内部に入れるごみの重量によっては破損の危険があります。
※本製品は消耗品です。破損した場合はお取替えください。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74089794-黄色ネット:ポリエチレン
フレーム:スチール
4
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 事業所の一般廃棄物用
不動産業

かぶせる網に重りが付いているので、風に煽られても安心して外に置いておける。

1が参考にしています
対象商品 : 74089794
2022-01-23
用途: ゴミ出し
医療・福祉・介護関連業

以前はゴミ出しの時にはネットをかぶせていましたが、端をたくし込んでもカラスに引っ張られて荒されることがありました。 
 この商品にしてからはカラスの被害を受けることが少なくなりました。
 ご近所の方と合わせて3個置いているのですが、(書かれているほどたくさんは入らないようです)軽いし、見た目もすっきりしていると思います。
 絶対に荒らされないように正面・側面のネットを強化するなどしていただければ嬉しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 74089794
2021-07-16
用途: 朝のゴミ捨て
ミクニ化学工業株式会社

会社で朝のゴミ出しの際、カラスに袋を破られる事が度々有り、こちらを
購入。大きさはそんなに大きくないのですが、うちには丁度良い大きさで
ゴミも入れるだけで手軽に使えます。90リットルの袋を3つくらいまで
入れられます。

2が参考にしています
対象商品 : 74089794
2021-06-13
用途: 小規模マンションゴミステーション
不動産業

軽く、折り畳みも簡単で容量も上の網に余裕ある分予想以上に良かった。

対象商品 : 74089794
2020-04-17
用途: ごみの出す時に
その他業種

からすや猫にゴミを荒らされて困っていましたが この商品のおかげで 安心して出せるようになり 隣に住む親戚分も入るので 大満足です

対象商品 : 74089794
2020-02-14
用途: 定期的なごみの収集時
サービス業

取り扱いが簡単で カラス除けの効果も高い ご近所の奥さん方にも大好評

対象商品 : 74089794
2019-08-03
用途: ゴミ捨て場にセッティング
農・林・水産業

効果抜群(からす対策)・軽くてセッティングなどが楽です・狭い道路でも使用できる(折り畳み式)・・・45Lが10袋・・入りますね(笑) 
替えネットが本体の割に少し割高感があります。

対象商品 : 74089794
2019-06-21
用途: ゴミ収集日のゴミ出し時
その他業種

いままではカラスがいたずらをしてとても困っていましたが、この商品を購入後はまったくカラスに荒らされなくなりました。移動、収納も楽なのでとても役に立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする