曜日別特売

ネット交換式ゴミすくい網

ネット交換式ゴミすくい網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)ネット交換式ゴミすくい網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)ネット交換式ゴミすくい網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(5件のレビュー)

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)

材質
柄:アルミニウム
ネット:ポリエチレン
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット柄長さ(mm)680~1250網目約4mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※ネットは消耗品ですので、別売りの交換用ネットをご用意ください。
※重量物やネットの取付状況によってはネットが外れる場合がありますのでご注意ください。
※火気のそば、高温になる場所ではご利用になれません。
※ご利用時にネットの取付状態や伸縮ポール部分をよくご確認下さい。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74089864-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74089864
2024-05-08
用途: 池の葉っぱ拾い
株式会社白晃

安くて丈夫で対満足、大概、先に網が切れるので交換が出来るのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 74089864
2024-03-05
用途: 現場で使用

プールの工事でプールに浮いたゴミをすくうのに使いました。

対象商品 : 74089864
2022-11-27
用途: 露天風呂の落ち葉すくい
株式会社オーエンスサービス業

露天風呂に落ち葉がかなり入るのでそれを毎日すくい清掃しています。

1が参考にしています
対象商品 : 74089864
2019-11-18
用途: 池の枯れ葉除去
株式会社サンライズ・システム・プランニング

もう少しネットに強度と柄に伸縮性があると良いと思う。

対象商品 : 74089864
2019-04-05
用途: 岩風呂の落ち葉取り

ネットが硬く裏返りにくいので救った落ち葉がなかなか落ちてくれない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする