曜日別特売

キワ押さえプレート

キワ押さえプレート - イノベックス(旧:ダイオ化成)キワ押さえプレート - イノベックス(旧:ダイオ化成)キワ押さえプレート - イノベックス(旧:ダイオ化成)キワ押さえプレート - イノベックス(旧:ダイオ化成)キワ押さえプレート - イノベックス(旧:ダイオ化成)キワ押さえプレート - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(2件のレビュー)

防草シート設置の際、花壇や塀、壁際、ウッドデッキなどのキワ部分をキレイに仕上げるためのプレートとピンのセット。
このプレート6枚で約1m分の距離へ設置できますが、プレートの設置間隔を広げる事でさらに長い距離に使用する事も出来ます。

用途
庭や花壇のキワ、壁際、ウッドデッキの柱周りに。
キワをしっかり押さえて防草シートをキレイに仕上げます。
材質
プレート:ポリエチレン
ピン:ポリカABS樹脂
セット内容プレート6枚(16.5cm)、ピン12本(15cm)、連続使用:1mRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(6本)
注意
※ピンを設置する際は、地中の埋設管などに十分ご注意ください。
※防草効果は、ご利用の環境により異なります。
※ピンの先端がとがっておりますので、取り扱いにご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74089882-
オープン
788
867(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74089882
2023-08-07
用途: 防草シートに使用
製造業

壁際をこれで抑えると、シートから雑草が生えにくかったです。

対象商品 : 74089882
2020-04-06
用途: 庭の防草シート貼り付け
その他業種

庭の際に止めるのになかなか便利です。
もう少し長いペグがあるともっと便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする