曜日別特売

不織布 保温育苗シート

不織布 保温育苗シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)不織布 保温育苗シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)不織布 保温育苗シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)不織布 保温育苗シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)不織布 保温育苗シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)不織布 保温育苗シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)

透水性20%UP(メーカー比)
厚手タイプで保温性5%UP(メーカー比)
便利なセンターライン入り

用途園芸用保温・霜よけ・防鳥・防虫不織布使用目的保温、園芸、防虫、防鳥、霜よけRoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)約85内容量1枚
注意
※設置直後は製品製造の都合上、通水性が悪くなります。
※後に馴染み通水するようになります。
※内部を良く観察し、必要に応じて灌水するなど対策をお願いいたします。
※火の近くで使用しないでください。
※家庭園芸用の不織布です。本来の目的以外にご利用にならないでください。
※栽培中は、常に作物の状態をよく観察しながらご利用ください。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74089934-1.355ポリプロピレン10
オープン
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
74089943-1.85ポリプロピレン10
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする