PОフィルム

PОフィルム - イノベックス(旧:ダイオ化成)PОフィルム - イノベックス(旧:ダイオ化成)PОフィルム - イノベックス(旧:ダイオ化成)PОフィルム - イノベックス(旧:ダイオ化成)

べたつかず破れが広がりにくい保温用フィルム

用途トンネル栽培の保温・霜よけ用使用目的保温、霜よけRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※「センターライン」の文字が外から読めるように張ってください
※本来の目的以外には使用しないでください。
※火気のそばではご使用にならないでください。
※作物の状況をよく観察し、必要に応じ灌水、施肥、換気などを行ってください。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご使用後は、各自治体の定める方法で処分してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74089952-1.3520透明ポリオレフィン系樹脂0.075
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
74089968-1.8520透明ポリオレフィン系樹脂0.075
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする