曜日別特売

アサリ袋 4mm目

アサリ袋 4mm目 - イノベックス(旧:ダイオ化成)アサリ袋 4mm目 - イノベックス(旧:ダイオ化成)アサリ袋 4mm目 - イノベックス(旧:ダイオ化成)アサリ袋 4mm目 - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

4mm目のネットを使用した回収袋。便利な口紐付き。

用途広い用途に使用できる口紐付きのネット袋です。潮干狩りやキャンプ、釣り等のレジャー、菜園の収穫作業、資源ごみ回収や分別回収に。寸法(cm)39×55材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)4内容量1枚
注意
※火のそばで使用しないでください。
※使用前・使用中は日のあたらない冷暗所に保管してください。
※とがった物や重量物を入れると破れる事があります。
※ネット袋で伸縮性があり、重量物の収納や長期保管、運搬には向きません。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74090144-
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74090144
2023-07-24
用途: 潮干狩りや芋掘りに。

ジャガイモをめいいっぱい入れても壊れませんでした。
かなり頑丈です。
潮干狩りの時に重宝しています。目が細かいのであさりもこぼれ落ちません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする