イノベックス(旧:ダイオ化成)
回収袋(ストッパー付き) 4mm目
4mm目のネットを使用した回収袋。絞れる口紐、簡易ストッパー付き。
用途
戸別収集や資源ゴミ回収に!
イベント・レジャーでのゴミ収集に!
材質
ポリエチレン
色
青
寸法(m)
0.8×1
目合い(mm)
4
内容量
1枚
注意
※火の近くで使用しないでください。
※重量物や建築ガラ、鋭利な物、生ゴミを直接入れたり運搬する用途には向きません。
※本品は消耗品です。穴が開くなど、破損した場合はお取り替えして下さい。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74090178
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください