極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]

極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備型式透過型質量(g)投・受光器各約15消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
出力
種類
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74090607EXZ11AP50PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)サイドONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304M2取付ビス: 1セット(サイドONタイプ: 長さ10mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090616EXZ11B50NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧: 1.5V以下(流入電流20mAにて)サイドONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304M2取付ビス: 1セット(サイドONタイプ: 長さ10mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
74090625EXZ11BP50PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)サイドONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304M2取付ビス: 1セット(サイドONタイプ: 長さ10mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090634EXZ11FA50NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧: 1.5V以下(流入電流20mAにて)フラットONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(フラットONタイプ: 長さ6mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090643EXZ11FAP50PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)フラットONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(フラットONタイプ: 長さ6mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
74090652EXZ11FB50NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧: 1.5V以下(流入電流20mAにて)フラットONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(フラットONタイプ: 長さ6mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090668EXZ11FBP50PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)フラットONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(フラットONタイプ: 長さ6mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090677EXZ12A50NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧: 1.5V以下(流入電流20mAにて)サイドONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304M2取付ビス: 1セット(サイドONタイプ: 長さ10mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090686EXZ12AP200PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)サイドONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(サイドONタイプ: 長さ10mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090695EXZ12B200NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧: 1.5V以下(流入電流20mAにて)サイドONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(サイドONタイプ: 長さ10mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
74090704EXZ12BP200PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)サイドONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(サイドONタイプ: 長さ10mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
74090713EXZ12FA200NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧: 1.5V以下(流入電流20mAにて)フラットONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(フラットONタイプ: 長さ6mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090722EXZ12FAP200PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)フラットONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(フラットONタイプ: 長さ6mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
74090738EXZ12FB200PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)フラットONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(フラットONタイプ: 長さ6mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090747EXZ12FBP200PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)フラットONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(フラットONタイプ: 長さ6mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090756EXZ13A200PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)フラットONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(フラットONタイプ: 長さ6mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090774EXZ13B500NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧: 1.5V以下(流入電流20mAにて)サイドONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(サイドONタイプ: 長さ10mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090783EXZ13BP500PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)サイドONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(サイドONタイプ: 長さ10mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090792EXZ13FA500NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧: 1.5V以下(流入電流20mAにて)フラットONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(フラットONタイプ: 長さ6mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090808EXZ13FAP500PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)フラットONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(フラットONタイプ: 長さ6mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090817EXZ13FB500NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)フラットONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(フラットONタイプ: 長さ6mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090826EXZ13FBP500PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)フラットONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(フラットONタイプ: 長さ6mm)
10,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090598EXZ11A50NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧: 1.5V以下(流入電流20mAにて)サイドONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304M2取付ビス: 1セット(サイドONタイプ: 長さ10mm)
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
74090765EXZ13AP200PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)フラットONケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)M2取付ビス: 1セット(フラットONタイプ: 長さ6mm)
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74090598EXZ11A73945348EX-Z11A画像準備中極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
74090765EXZ13AP73945673EX-Z13A-P画像準備中極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする